{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 67 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M12 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150378 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086419 | |
Broj proizvođača | 150378 25 |