Precizni upuštač 90° 12,4 mm

Artikl br.: 150378 12,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 12,4 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS E
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2,8 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 8 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M6
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji plavo
⌀ prethodnog bušenja 2,8 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150378 12,4
EAN / GTIN 4045197086358
Broj proizvođača 150378 12,4

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Aluminij > 10% Si
N
25
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni upuštač 90° 12,4 mm

Precizni upuštač 90° 12,4 mm

na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi
19,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
851 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.306 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Prevlaka bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake
Ukupna duljina L 56 56 56 108 158 56
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Standard proizvođača Standard proizvođača DIN 335 C
Rezni materijal HSS E HSS HSS HSS HSS VHM
⌀ drške Ds 8 8 8 8 8 8
Najmanji ⌀ upuštanja 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu