Precizni upuštač 90° 16,5 mm

Artikl br.: 150378 16,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 16,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Broj oštrica Z 3
    Standard DIN 335 C
    Drška Cilindrična drška
    Unutarnje hlađenje ne
    Najmanji ⌀ upuštanja 3,2 mm
    Ukupna duljina L 60 mm
    ⌀ drške Ds 10 mm
    za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M8
    Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,14 mm/okr
    Tolerancija drške h9
    Prsten u boji plavo
    ⌀ prethodnog bušenja 3,2 mm
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 150378 16,5
    EAN / GTIN 4045197086372
    Broj proizvođača 150378 16,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    33
    Aluminij > 10% Si
    N
    25
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    27
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    27
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    8
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    mokro minimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
    Žlijebovi brušeni iz punog komada.
    Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu