{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 20,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M10 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150378 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086396 | |
Broj proizvođača | 150378 20,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 20,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.009 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm |
Prsten u boji | plavo | plavo |
Ukupna duljina L | 63 mm | 63 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |