{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za upuštenje prema DIN 74 BF | M6 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 2,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150382 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086518 | |
Broj proizvođača | 150382 12,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM upuštač 90° 12,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.333 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
19,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 56 | 56 | 56 | 108 | 158 | 56 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 335 C |
Rezni materijal | VHM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |