{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 15 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za upuštenje prema DIN 74 AF | M8 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150382 15 | |
EAN / GTIN | 4045197086525 | |
Broj proizvođača | 150382 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.054 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
952 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |