{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 46 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za upuštenje prema DIN 74 AF | M5 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 2,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197086488 | |
Broj proizvođača | 150382 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
14,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
957 dijelovi na zalihi
11,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.151 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
15,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
178,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
⌀ drške Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |