{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150855 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087348 | |
Broj proizvođača | 150855 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM upuštač 60°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
178,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.095 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi
15,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj |
Standard | Standard proizvođača | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 |
Rezni materijal | VHM | HSS E | VHM | HSS |
⌀ drške Ds | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |