{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 5,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16,85 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 3 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 16,85 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139651 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197777355 | |
Broj proizvođača | 139651 M8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za navoje 2×D M8
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | M ;M-LH | M ;M-LH |
Veličina navoja | M8 | M8 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | Unutarnja |
Nazivni ⌀ DC | 5,95 | 6,5 |
Duljina drške Ls | 36 | 36 |
Rezni materijal | VHM | VHM |