{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21,75 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 3 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 21,75 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Broj proizvođača | 139651 M10 |