{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M14 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 11,6 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 31 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139651 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197777386 | |
Broj proizvođača | 139651 M14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za navoje 2×D M14
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
450,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 85 | 94 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | Unutarnja |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Duljina drške Ls | 45 | 45 |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo |