{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10,8 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 3 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 10,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139651 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197777331 | |
Broj proizvođača | 139651 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za navoje 2×D M5
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
141,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
175,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | crveno |
Veličina navoja | M5 | M5 | M5 | M5 |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | Unutarnja | Unutarnja | Unutarnja |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo |