{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 0,82 mm | |
maksimalna dubina primjene | 9 mm | |
Duljina drške Ls | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 9 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posmak fz u CFK | 0,05 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139610 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197509727 | |
Broj proizvođača | 139610 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Jednoredno glodalo za navoje 2×D, TiAlN, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
175,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
141,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 6 | 4 | 4 | 3 |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | crveno | zeleno |
Ukupna duljina L | 40 mm | 56 mm | 52 mm | 55 mm |
Veličina navoja | M5 | M5 | M5 | M5 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dubina navoja | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm | 10,8 mm |