{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 11,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 35 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 35 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139651 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197777393 | |
Broj proizvođača | 139651 M16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za navoje 2×D M16
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
311,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
505,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 5 |
Ukupna duljina L | 85 | 100 |
Vrsta navoja | M ;M-LH | M ;M-LH |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | Unutarnja |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA |
⌀ drške Ds | 12 | 14 |