{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1,2 mm | |
maksimalna dubina primjene | 24 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Duljina izboja L1 | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 5 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz u CFK | 0,08 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139615 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197585868 | |
Broj proizvođača | 139615 M8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoredno glodalo za navoje 3×D, TiAlN, M: M8
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | Unutarnja |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 |
Duljina drške Ls | 36 mm | 36 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe |