{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 0,45 mm | |
maksimalna dubina primjene | 9 mm | |
Duljina drške Ls | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 9 mm | |
Ukupna duljina L | 41 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 3 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posmak fz u CFK | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139615 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197585820 | |
Broj proizvođača | 139615 M3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Jednoredno glodalo za navoje 3×D, TiAlN, M: M3
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
169,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Veličina navoja | M3 | M3 | M3 | M3 |
Duljina drške Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dubina navoja | 9 mm | 6 mm | 4,26 mm | 6,25 mm |
⌀ drške Ds | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo |