{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | |
maksimalna dubina LC | 6 mm | |
Duljina drške Ls | 18 mm | |
Duljina izboja L1 | 6 mm | |
Ukupna duljina L | 32 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 5 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posmak fz u CFK | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139610 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197509703 | |
Broj proizvođača | 139610 M3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jednoredno glodalo za navoje 2×D M3
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
169,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrsta navoja | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dubina navoja | 6 | 9 | 4,26 | 6,25 |
⌀ drške Ds | 3 | 3 | 6 | 4 |