Jednoredno glodalo za navoje 2×D, TiAlN, M: M1

Artikl br.: 139610 M1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M1
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA
Nagib navoja 0,25 mm
Nazivni ⌀ DC 0,74 mm
Duljina rezne oštrice Ls 0,25 mm
maksimalna dubina primjene 3 mm
Duljina drške Ls 18 mm
Duljina izboja L1 3 mm
Ukupna duljina L 32 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 4
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,01 mm
Posmak fz u CFK 0,02 mm
Profil navoja Djelomični profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 2 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139610 M1
EAN / GTIN 4045197533821
Broj proizvođača 139610 M1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
40
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg navoja (uz uvjet sigurnog stezanja). Vrlo čvrsto jednoredno glodalo za navoje, fine sitnozrnate strukture, vrlo prikladno za GFK, CFK i grafit. Prikladno i za legure na bazi elemenata Ti i Ni i kaljene čelike do 63 HRC.

Prednost:

Znatno manje radijalno naprezanje nego kod višerednih glodala za navoje.

Napomena:

Jednoredno glodalo za navoje isključivo za glodanje unutarnjih navoja. Osnovna rupa (i po potrebi upuštenje) moraju biti prethodno izrađeni!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu