{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 0,7 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
maksimalna dubina LC | 8 mm | |
Duljina drške Ls | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz u CFK | 0,04 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139610 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197509710 | |
Broj proizvođača | 139610 M4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jednoredno glodalo za navoje 2×D M4
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
175,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
205,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Duljina drške Ls | 28 | 28 | 36 | 36 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe ;do 2×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 2×D kod osnovne rupe ;do 2×D za prolazne rupe |
⌀ drške Ds | 5 | 4 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo |