{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 0,25 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 0,7 mm | |
maksimalna dubina LC | 3 mm | |
Duljina drške Ls | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 39 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 1 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posmak fz u CFK | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 1 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139615 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197585783 | |
Broj proizvođača | 139615 M1 |