{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 99,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 125 mm | |
Ukupna duljina L | 223 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Broj proizvođača | 116320 16,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 16,75 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
51,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 3 |
Ukupna duljina L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 120 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 99,9 mm | 99,9 mm | 99,9 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |