{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 26,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 125,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 165 mm | |
Ukupna duljina L | 286 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029775 | |
Broj proizvođača | 116320 26,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 26,5mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | INOX |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |