{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 30,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 134,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 180 mm | |
Ukupna duljina L | 301 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029850 | |
Broj proizvođača | 116320 30,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 30,5mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
162,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
244,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse konus MK veličina | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |