{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 135,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 185 mm | |
Ukupna duljina L | 334 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Broj proizvođača | 116320 33 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 33 mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
179,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 | 135,5 |