Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 55mm

Artikl br.: 116320 55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 55 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 345
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 20-30 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 147,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 230 mm
Ukupna duljina L 417 mm
Morse konus MK veličina 5
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,32 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116320 55
EAN / GTIN 4045197955722
Broj proizvođača 116320 55

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 55mm

Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 55mm

na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
707,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema
Standard DIN 345 DIN 345
Drška Morse konus Morse konus
Rezni materijal HSS HSS
Kut spirale 20-30 stupanj 20-30 stupanj
Tip N N
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 147,5 mm 147,5 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu