{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 29 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 131,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 175 mm | |
Ukupna duljina L | 296 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 29 | |
EAN / GTIN | 4045197029829 | |
Broj proizvođača | 116320 29 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 29mm
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
77,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 296 mm | 296 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Kut spirale | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Morse konus MK veličina | 3 | 3 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 131,5 mm | 131,5 mm |