{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 9,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197017055 | |
Broj proizvođača | 114360 9,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 9,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
459 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
40,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 133 | 89 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Kut vrha | 118 | 130 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 9,9 | 9,9 |