{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 120 mm | |
Ukupna duljina L | 178 mm | |
⌀ drške Ds | 15,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017239 | |
Broj proizvođača | 114360 15,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 15,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
46,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 178 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |