{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 40 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 4,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016539 | |
Broj proizvođača | 114360 4,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 4,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.344 dijelovi na zalihi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.354 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
13,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.849 dijelovi na zalihi
2,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | zeleno | nema |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ drške Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |