{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 61 mm | |
⌀ drške Ds | 2,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016355 | |
Broj proizvođača | 114360 2,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 2,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.519 dijelovi na zalihi
2,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
0,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
1,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
910 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
461 dijelovi na zalihi
1,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |