{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 2,3 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016294 | |
Broj proizvođača | 114360 2,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N 2,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.357 dijelovi na zalihi
1,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 57 | 40 |
Rezni materijal | HSS | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 2,3 | 2,3 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,6 | 9,6 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |