{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016478 | |
Broj proizvođača | 114360 4,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N 4,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
4.029 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
427 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 75 | 55 |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 | 4,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 | 22 |