{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 62,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 8,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016911 | |
Broj proizvođača | 114360 8,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,5mm
na zahtjev
Na zalihi
6.608 dijelovi na zalihi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.146 dijelovi na zalihi
2,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.474 dijelovi na zalihi
3,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.056 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.126 dijelovi na zalihi
5,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
10,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Spiralno svrdlo s 3 stezne površine |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |