{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 52 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
⌀ drške Ds | 4,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114360 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016553 | |
Broj proizvođača | 114360 4,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,9mm
na zahtjev
Na zalihi
1.179 dijelovi na zalihi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi
0,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.162 dijelovi na zalihi
4,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.361 dijelovi na zalihi
2,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
4,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Spiralno svrdlo s 3 stezne površine |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |