{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 8,9 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113260 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007148 | |
Broj proizvođača | 113260 8,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E 8,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
45,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |