{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 22,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 7,5 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113260 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007001 | |
Broj proizvođača | 113260 7,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
23,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
24,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
19,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
43,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | TiN | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Spiralno svrdlo s 3 stezne površine | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |