{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 18,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 4,8 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113260 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197006714 | |
Broj proizvođača | 113260 4,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
18,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi
5,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
660 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
7,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
13,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
1,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | TiN | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kut vrha | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |