{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113260 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007339 | |
Broj proizvođača | 113260 12,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E 12,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
58,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
35,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
48,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiN | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |