{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8,2 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113260 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197007070 | |
Broj proizvođača | 113260 8,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
41,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
32,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
27,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
24,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | TiN | TiAlN | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |