{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002402 | |
Broj proizvođača | 113020 6,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E FS 6,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 70 | 101 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 6,2 | 6,2 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,7 | 53,7 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |