{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 2 | |
EAN / GTIN | 4045197001962 | |
Broj proizvođača | 113020 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E FS 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.401 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.082 dijelovi na zalihi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
478 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
4,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | pink |
Nazivni ⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tip | FS | N | H |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 | 24 | 12 |
⌀ drške Ds | 2 | 2 | 2 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |