Kratko svrdlo HSS-E FS 15,3 mm

Artikl br.: 113020 15,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    56,86 € / Piece
  • od 5 Piece
    47,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 15,3 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 1897
    Tip FS
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 135 stupanj
    Kut spirale 38 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 35,1 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 58 mm
    Ukupna duljina L 115 mm
    ⌀ drške Ds 15,3 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,16 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 113020 15,3
    EAN / GTIN 4045197003027
    Broj proizvođača 113020 15,3

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Izuzetno čvrsto i snažano zahvaljujući ojačanoj jezgri.
    Profilno brušeno, s velikom točnošću i koncentričnošću.
    Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
    Sa šiljkom u obliku C do 3,9 mm, u obliku S (specijalnom) od 4 mm nadalje.

    Prednost:

    Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu