{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
za ⌀ obratka | 63 − 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000187 | |
Broj proizvođača | 111000 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za centriranje HSS A, bez prevlake, nazivni ⌀ DC k12: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.038 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.332 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
650 dijelovi na zalihi
20,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A | A | A |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje | Svrdla za centriranje | Svrdla za centriranje | Svrdla za centriranje | Svrdla za centriranje |