{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
za ⌀ obratka | 40 − 63 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000170 | |
Broj proizvođača | 111000 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za centriranje HSS A 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.337 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.527 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.710 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
981 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za ⌀ obratka | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Tolerancija drške | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |