{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
za ⌀ obratka | > 250 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Broj proizvođača | 111000 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Svrdlo za centriranje HSS A, bez prevlake, nazivni ⌀ DC k12: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Standard | DIN 333 | DIN 333 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut upuštanja | 60 stupanj | 60 stupanj |