{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
za ⌀ obratka | 15 − 20 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000149 | |
Broj proizvođača | 111000 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za centriranje HSS A 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.951 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.498 dijelovi na zalihi
4,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.046 dijelovi na zalihi
15,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.775 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
16,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A | A | A | A |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | 0,02 mm/okr | 0,02 mm/okr | 0,02 mm/okr | 0,02 mm/okr | 0,02 mm/okr |
⌀ drške Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |