{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
za ⌀ obratka | 6 − 8 mm | |
⌀ drške Ds | 3,15 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 31,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000118 | |
Broj proizvođača | 111000 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za centriranje HSS A 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.398 dijelovi na zalihi
4,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.385 dijelovi na zalihi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
729 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
910 dijelovi na zalihi
5,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
878 dijelovi na zalihi
20,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za ⌀ obratka | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Ukupna duljina L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno | desno |
Tip | A | A | A | R | A |