{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
za ⌀ obratka | 63 − 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111005 5 | |
EAN / GTIN | 4045197255327 | |
Broj proizvođača | 111005 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za centriranje HSS A 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.449 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.181 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm/okr | 0,04 mm/okr | 0,04 mm/okr | 0,04 mm/okr |