Svrdlo za centriranje HSS A 0,5 mm

Artikl br.: 111000 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.833 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Kut upuštanja: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 333
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Kut upuštanja 60 stupanj
Smjer rezanja desno
Drška Cilindrična drška s h7
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
za ⌀ obratka < 4 mm
⌀ drške Ds 3,15 mm
Tolerancija drške h7
Ukupna duljina L 25 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 111000 0,5
EAN / GTIN 4045197000095
Broj proizvođača 111000 0,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom, spiralni žlijebovi.
Jednostrana izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu