{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | srebrnosiva | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna |
Broj artikla | 091615 L | |
EAN / GTIN | 4050274472795 | |
Broj proizvođača | 08014 86012 000 2064-L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ESD jakna CONDUCTEX® Cotton Knit L
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
99,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
887 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | srebrnosiva | crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 | 220 |
Veličina uniseks | L | L |
Sastav tkanine | 95% pamuk ;5 % ugljik | 100 % poliester |
Serija | CONDUCTEX® | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna | Duks jakna |
Spol | uniseks | uniseks |